Rindnarbenlederhandschuh natur gefüttert Gr.10,5 Handrücken u. Stulpe

Artikelnummer: Z00062056
EAN: 4029201123444
Rindnarbenlederhandschuh natur gefüttert Gr.10,5 Handrücken u. Stulpe
Inkl. Steuern: 36,76 € VE 12 Paar Netto 30,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

nach EN 388 · Kat. II · Material: Rindnarbenleder, 1,2 mm stark · gefüttert · Doppelnaht · gummierte Stulpe · Handrücken und Stulpe aus weißem Canvas

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (mm) 1,2
Farbe Naturfarben
Handschuhgröße 10,5
Material Rindnarbenleder
Länge (mm) 265

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen