Rindnarbenlederhandschuhe Gr. 10 Bremerhaven-Winter Moltonfutter Kat. II

Artikelnummer: Z00036966
EAN: 4018949295100
Herstellernummer: 292100-10
Rindnarbenlederhandschuhe Gr. 10 Bremerhaven-Winter Moltonfutter Kat. II
Inkl. Steuern: 61,84 € VE 12 Paar Netto 51,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

nach EN 388 · Kat. II · Material: aus 1,2-1,3 mm starkem Qualitäts-Rindnarbenleder · mit Moltonfutter · Doppelnähte · Canvas-Stulpe · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland · Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen, Kraftfahrer, Staplerfahrer, Straßenbau

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe blau
Handschuhgröße 10
Länge (mm) 280
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen