Sanitär-Montageset SMS 10x80 apolo MEA

Artikelnummer: Z00062812
EAN: 4001990512531
Herstellernummer: 91080SMS
Apolo MEA
Sanitär-Montageset SMS 10x80 apolo MEA
Inkl. Steuern: 19,48 € VE 20 Stück Netto 16,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

geeignet für die Befestigung von Boilern, Heizungen, Metallprofilen, Elektrogeräten etc. · mit hochwertigem Mehrzweckdübel MZK für alle Baustoffe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

max. Klemmdicke (mm) 5
Typ SMS 10x80
Schraubenlänge (mm) 80
Schrauben-Ø (mm) 10
Bohrlochtiefe (cm) 85
Bohrloch-Ø (mm) 12
Dübellänge (mm) 71
Dübel-Ø 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen