Sanitär-Montageset SMS 8x70 apolo MEA

Artikelnummer: Z00062811
EAN: 4001990512524
Herstellernummer: 9870SMS
Sanitär-Montageset SMS 8x70 apolo MEA
Inkl. Steuern: 31,92 € VE 50 Stück Netto 26,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

geeignet für die Befestigung von Boilern, Heizungen, Metallprofilen, Elektrogeräten etc. · mit hochwertigem Mehrzweckdübel MZK für alle Baustoffe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

max. Klemmdicke (mm) 5
Typ SMS 8x70
Schraubenlänge (mm) 70
Schrauben-Ø (mm) 8
Bohrlochtiefe* (mm) 75
Bohrloch-Ø (mm) 10
Dübellänge (mm) 59
Dübel-Ø (mm) 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen