- 38%

GEDORE Montierhebel 8", 200 mm, maasiv geschmiedet

Artikelnummer:  
Z00067059 
EAN:  
4010886633236 
Herstellernummer:  
6332320 
Marke: 
GEDORE 
GEDORE

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 13,61 €
8,41 €

Netto 7,07 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 38%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gewicht kg 0,099 Kilogramm
Länge 8 Zoll
Länge (L, L1) 200 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

GEDORE Montierhebel 8", 200 mm (6332320)
  • Profilierte Form, massiv geschmiedet
  • Mit Schutzflächen für Alu-Felgen
  • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 38%
GEDORE Splinttreiber 3 mm
UVP: 6,25 € 3,87 € Netto 3,25 € - zzgl. Versand
- 12%
GEDORE Montierhebel 20", 500 mm
UVP: 23,74 € 20,78 € Netto 17,46 € - zzgl. Versand
- 34%
GEDORE Splinttreiber 4 mm
UVP: 6,20 € 4,08 € Netto 3,43 € - zzgl. Versand
- 38%
GEDORE Splinttreiber 5 mm
UVP: 6,20 € 3,83 € Netto 3,22 € - zzgl. Versand
- 44%
GEDORE Montierhebel 12", 305 mm, massiv geschmiedet
UVP: 19,30 € 10,73 € Netto 9,02 € - zzgl. Versand
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 36 - 50%
30,27 € UVP 60,37 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben