GEDORE Montierhebel, 500 mm, massive Ausführung

Artikelnummer: Z00418760
EAN: 4010886633281
Herstellernummer: 6332830
GEDORE Montierhebel, 500 mm, massive Ausführung
UVP: 35,46 €   - Sie sparen 34%
Brutto Set-Preis 23,48 € Netto 19,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

massiv

Profilierte Form, massiv geschmiedet, mit Schutzflächen für Alu-Felgen. Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 500/20
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Modell 38-20
Verpackungseinheit (VE)
Verpackungseinheit 1 Stück
Länge 1 500 Millimeter
Länge 20 Zoll
Zielgruppe Industrie, Automotive, Pkw, Motorrad, erneuerbare Energien, Windkraft
Länge (L, L1)

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]