HAZET Einspritzdüsen-Werkzeug 4550-22 · s: 22 mm · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 110 mm Anbau-Aggregate/Kraftstoff-Versorgung (Vergaser/Einspritzer)

Artikelnummer: Z00352855
EAN: 4000896021741
Herstellernummer: 4550-22
HAZET Einspritzdüsen-Werkzeug 4550-22 · s: 22 mm · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 110 mm Anbau-Aggregate/Kraftstoff-Versorgung (Vergaser/Einspritzer)
UVP: 59,38 €   - Sie sparen 28%
Brutto Set-Preis 42,97 € Netto 36,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6kt.-Steckschlüssel-Einsatz für Einspritzdüsen an MERCEDES-BENZ-Diesel-Motoren
    MERCEDES-BENZ-Typen 202 (C-Klasse) und 210 (E-Klasse) mit 604, 605 und 606 Motor
  • Mit seitlichem Fenster
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]