HAZET Einspritzdüsen-Werkzeug 4555-1 · s: 27 mm · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen-Doppel-Sechskant · l: 85 mm Anbau-Aggregate/Kraftstoff-Versorgung (Vergaser/Einspritzer)

Artikelnummer: Z00352848
EAN: 4000896021802
Herstellernummer: 4555-1
HAZET Einspritzdüsen-Werkzeug 4555-1 · s: 27 mm · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen-Doppel-Sechskant · l: 85 mm Anbau-Aggregate/Kraftstoff-Versorgung (Vergaser/Einspritzer)
UVP: 60,87 €   - Sie sparen 32%
Inkl. Steuern: 41,60 € VE 5 Stück Netto 34,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Doppel-6kt.-Steckschlüssel-Einsatz für Einspritzdüsen an BMW-Diesel
    M21 = E30 = 324TD
    E28 = 524TD
    E34 = 524TD
    M51 = E36 = 325TD
    E34 = 525TDS,
    FORD-Diesel LINCOLN Continental (USA),
    LINCOLN Mark VII, VIILSC
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 85 Millimeter
Oberflächenausführung verchromt
Antriebsvierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)
VDE-geprüft false
Ausführung Außen-Doppel-Sechskant Profil
Gewicht 233 Gramm
Gelenk false
Schlüsselweite 27.000000 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen