HAZET Einspritzdüsen-Werkzeug 4555-3 · s: 22 mm · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen-Doppel-Sechskant · l: 82 mm Anbau-Aggregate/Kraftstoff-Versorgung (Vergaser/Einspritzer)

Artikelnummer: Z00352844
EAN: 4000896021833
Herstellernummer: 4555-3
HAZET Einspritzdüsen-Werkzeug 4555-3 · s: 22 mm · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen-Doppel-Sechskant · l: 82 mm Anbau-Aggregate/Kraftstoff-Versorgung (Vergaser/Einspritzer)
UVP: 35,40 €   - Sie sparen 29%
Brutto Set-Preis 25,00 € Netto 21,01 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Doppel-6kt.-Steckschlüssel-Einsatz für Einspritzdüsen
    am VW-Polo 1,3 l Diesel-Motor
    NISSAN Terrano TD 25, 27
  • Mit Innenbohrung 22 mm Durchmesser
  • Innen-Vierkant (Robertson) 12,5 = 1/2″
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 82 Millimeter
Gewicht 171 Gramm
Gelenk false
Antriebsvierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)
VDE-geprüft false
Ausführung Außen-Doppel-Sechskant Profil
Schlüsselweite 22.000000 Millimeter
Oberflächenausführung verchromt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]