Einspritzleitungs-Schlüssel 4550-3 · s: 17 mm · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen-Doppel-Sechskant · l: 83 mm Anbau-Aggregate/Kraftstoff-Versorgung (Vergaser/Einspritzer)Nutzfahrzeuge

Artikelnummer: Z00352922
EAN: 4000896104307
Herstellernummer: 4550-3
Einspritzleitungs-Schlüssel 4550-3 · s: 17 mm · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen-Doppel-Sechskant · l: 83 mm Anbau-Aggregate/Kraftstoff-Versorgung (Vergaser/Einspritzer)Nutzfahrzeuge
UVP: 65,03 €   - Sie sparen 31%
Inkl. Steuern: 44,91 € VE 5 Stück Netto 37,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Offener Doppel-6kt.-Steckschlüssel-Einsatz für Einspritzleitungen
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

  • Zur Betätigung der Einspritzleitungsverschraubungen an MAN-Nfz mit D 20 Motoren - Common Rail Einspritzsysteme
  • Kurze Ausführung
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 10 = 3/8″

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberflächenausführung verchromt
Gesamtlänge 83 Millimeter
VDE-geprüft false
Schlüsselweite 17.000000 Millimeter
Gewicht 95 Gramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen