Einspritzleitungs-Schlüssel 4550-4 · s: 19 mm · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen-Doppel-Sechskant · l: 83 mm NutzfahrzeugeAnbau-Aggregate/Kraftstoff-Versorgung (Vergaser/Einspritzer)

Artikelnummer: Z00352921
EAN: 4000896104291
Herstellernummer: 4550-4
Einspritzleitungs-Schlüssel 4550-4 · s: 19 mm · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen-Doppel-Sechskant · l: 83 mm NutzfahrzeugeAnbau-Aggregate/Kraftstoff-Versorgung (Vergaser/Einspritzer)
Inkl. Steuern: 54,20 € VE 1 Stück Netto 45,55 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Offener Doppel-6kt.-Steckschlüssel-Einsatz für Einspritzleitungen
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

  • Zur Betätigung der Einspritzleitungsverschraubungen an MAN-Nfz mit D 20 Motoren - Common Rail Einspritzsysteme
  • Kurze Ausführung
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 10 = 3/8″

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 83
Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 19
Schlüsselweite (s1) (mm) 19
Schlüsselweite (mm) 19
Anwendungsbereich MOTOR > Kraftstoffanlage/Einspritztechnik
Antrieb Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant
Gesamtlänge (für eClass) 83
Fahrzeug-Hersteller NUTZFAHRZEUGE
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen