• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 43%

GEDORE Kolbenringzange d 30-60 mm

UVP: 38,79 € 22,00 € Netto 18,49 €
- 38%

GEDORE Ventil-Fühlerlehre 0,1 - 0,4 mm

UVP: 2,51 € 1,55 € Netto 1,30 €
- 24%

VIGOR Nockenwellen-Arretierwerkzeug V3771

UVP: 68,42 € 52,00 € Netto 43,70 €
- 24%

HAZET Einspritzleitungs-Schlüssel 4560 - Außen-Doppel-Sechskant Profil - 17 x 17 mm

Artikelnummer:  
Z00351491 
EAN:  
4000896021918 
Herstellernummer:  
4560 
Marke: 
HAZET 
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 41,89 €
31,82 €

Netto 26,74 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant Profil
Anwendungsbereich MOTOR > Kraftstoffanlage/Einspritztechnik
Durchmesser (min-max)
Fahrzeug-Hersteller VOLKSWAGEN-Gruppe (AUDI, SEAT, ŠKODA)
Fahrzeug-Typ 4-Zyl. 1,6 l, 5-Zyl. 2,0 l, 6-Zyl. 2,4 l Diesel-Motoren
Gesamtlänge 221
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Spezialwerkzeuge
Material Chrom-Vanadium
Oberfläche verchromt
Schlüsselweite (s1) 17 Millimeter
Schlüsselweite (s2) 17 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Zum Aus- und Einbau der Einspritzleitungen
    z.B. an VW, AUDI Diesel-Motoren:
    1,6 l 4-Zyl., 2,0 l 5-Zyl., 2,4 l 6-Zyl.
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben