Glühkerzen-Schlüssel 4760-2 · s: 8 mm · s: 5/16 Zoll · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 142 mm Zündkerze/GlühkerzeSB-Verpackung

Artikelnummer: Z00352920
EAN: 4000896118670
Herstellernummer: 4760-2
HAZET
Glühkerzen-Schlüssel 4760-2 · s: 8 mm · s: 5/16 Zoll · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 142 mm Zündkerze/GlühkerzeSB-Verpackung
UVP: 50,40 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 37,54 € VE 1 Stück Netto 31,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für 8 mm Glühkerzen
    z.B. an MERCEDES-BENZ, SMART, VW, FIAT und OPEL Diesel-Motoren
  • Kugelklemmung zum Festhalten der Glühkerze
  • Kardan-Gelenk mit optimiertem Schwenkwinkel
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 10 = 3/8″
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 142
Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 8
Schlüsselweite (s1) (mm) 8
Schlüsselweite s (Zoll) 5/16
Schlüsselweite (mm) 8
Anwendungsbereich MOTOR > Zünd- / Glühkerze
Antrieb Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Abtrieb Außen-Sechskant
Gesamtlänge (für eClass) 142
Fahrzeug-Hersteller Allgemeine Anwendung

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen