Keil(rippen)riemenscheibe-Adapter 2592 · s: 19.6 mm · Außen-Sechskant 17 mm · Vielzahn · l: 30 mm Zündverteiler – Lichtmaschine/Generator

Artikelnummer: Z00351534
EAN: 4000896057443
Herstellernummer: 2592
Keil(rippen)riemenscheibe-Adapter 2592 · s: 19.6 mm · Außen-Sechskant 17 mm · Vielzahn · l: 30 mm Zündverteiler – Lichtmaschine/Generator
Inkl. Steuern: 14,13 € VE 1 Stück Netto 11,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Vielzahn-Adapter zur Montage bzw. Demontage der Keil(rippen)riemenscheibe an der Lichtmaschine,
  • Für z.B. VALEO, BOSCH usw. an VW, AUDI, SKODA und SEAT

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 30
Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 19.6
Schlüsselweite (s1) (mm) 19.6
Schlüsselweite (mm) 19.6
Anwendungsbereich ELEKTRIK/BATTERIEDIENST > Lichtmaschine
Antriebs-Sechskant s mm 17
Antrieb Außen-Sechskant 17 mm
Abtrieb Vielzahn
Gesamtlänge (für eClass) 30
Fahrzeug-Hersteller VOLKSWAGEN-Gruppe (AUDI, SEAT, SKODA)

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen