HAZET Keil(rippen)riemenscheibe-Werkzeug 4641/2 · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Innen Vielzahn XZN Zündverteiler – Lichtmaschine/Generator

Artikelnummer:  
Z00352792
EAN:  
4000896081479
Herstellernummer:  
4641/2
Marke: 
HAZET
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktag.

UVP 44,15 €
31,00 €

Netto 26,05 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gesamtlänge 140
Stückliste 2751
Abtrieb Innen Vielzahn Profil XZN
Fahrzeug-Hersteller Allgemeine Anwendung
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Spezialwerkzeuge
Durchmesser (min-max)
Anwendungsbereich ELEKTRIK/BATTERIEDIENST > Lichtmaschine
Material Chrom-Vanadium-Sonderstahl
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Anzahl Werkzeuge 2
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Montagewerkzeug-Satz zur Montage bzw. Demontage der Freilauf-Keil(rippen)riemenscheibe an der Lichtmaschine
  • Anwendung an VW, AUDI, SKODA, SEAT, PORSCHE, MERCEDES-BENZ, FORD, Volvo etc.

Made In Germany

  • 2teiliger Satz,
  • Inhalt:
    2592 2751
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben