Keil(rippen)riemenscheibe-Werkzeug 4641/4 · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Innen Vielzahn XZN Zündverteiler – Lichtmaschine/Generator

Artikelnummer: Z00352800
EAN: 4000896103157
Herstellernummer: 4641/4
Keil(rippen)riemenscheibe-Werkzeug 4641/4 · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Innen Vielzahn XZN Zündverteiler – Lichtmaschine/Generator
UVP: 90,74 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 66,02 € VE 1 Stück Netto 55,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Montagewerkzeug-Satz für Arbeiten an der Lichtmaschine im ein- und ausgebauten Zustand
  • Zur Montage und Demontage der Freilauf-Keil(rippen)riemenscheibe an Lichtmaschinen
  • Kontrolle der Verschraubung
  • TORX® und XZN-Einsätze für die unterschiedlichen Innenprofile
  • Die Lichtmaschine wird mit dem jeweiligen Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz arretiert und die Verschraubung der Riemenscheibe über den Vielzahnadapter betätigt
  • Anwendung an VW, AUDI, SKODA, SEAT, PORSCHE, MERCEDES-BENZ, FORD, RENAULT, Volvo usw.

Made In Germany

  • 4teiliger Satz,
  • Inhalt:
    990 Lg-10
    992 Lg-T 50
    2592
    2751

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)
Gewicht 397 Gramm
Anzahl der Teile 4.000000 Stück
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen