HAZET Keil(rippen)riemenscheibe-Werkzeug 4641K/3 Zündverteiler – Lichtmaschine/Generator

Artikelnummer: Z00352859
EAN: 4000896159314
Herstellernummer: 4641K/3
HAZET Keil(rippen)riemenscheibe-Werkzeug 4641K/3 Zündverteiler – Lichtmaschine/Generator
UVP: 58,43 €   - Sie sparen 26%
Brutto Set-Preis 42,99 € Netto 36,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Montagewerkzeug-Satz zur Demontage/Montage der Freilauf-Keil(rippen)riemenscheibe im eingebauten Zustand der Lichtmaschine
  • Kontrolle der Verschraubung
  • Extra kurze (69,5 mm) TORX® und XZN-Einsätze für unterschiedliche Innenprofile
  • Die Arretierung der Lichtmaschine wird mit dem jeweiligen Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz arretiert und die Verschraubung der Riemenscheibe über den Vielzahnadapter betätigt
  • Anwendung u.a. an MERCEDES-BENZ

Made In Germany

  • 3teiliger Satz,
  • Inhalt:
    8802 Lg-T 50 8808 Lg 70-10 2592

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant 10 mm (3/8 Zoll)
Anzahl der Teile 3.000000 Stück
Gewicht 175 Gramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]