HAZET Keilrippenriemenscheiben Werkzeug-Satz 4641-2/5

Artikelnummer: Z00350799
EAN: 4000896186013
Herstellernummer: 4641-2/5
HAZET Keilrippenriemenscheiben Werkzeug-Satz 4641-2/5
UVP: 86,39 €   - Sie sparen 28%
Inkl. Steuern: 62,00 € VE 1 Stück Netto 52,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für ca. 95% aller gängigen Fahrzeugtypen mit Freilauf-Keilrippenriemenscheiben

  • Zur Demontage/ Montage der Freilauf-Keilrippenriemenscheibe an der Lichtmaschine
  • Zur Kontrolle der Verschraubung
  • Lichtmaschine mit passendem Einsatz arretieren und Verschraubung der Freilauf-Riemenscheibe mit jeweiligem Adapter betätigen

Made In Germany

  • 5teiliger Satz,
  • In SmartCase (1/9) 165-S
  • In Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage
  • Inhalt:
    2592 Durchmesser 17 mm
    2310 Lg-10 Durchmesser 10 mm
    2312 Lg-10 für Innenvielzahn-Profil (XZN) M 10
    2324 Lg-T 50 für Innen TORX® Profil T 50
    4642-1 Durchmesser 19 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht 590 Gramm
Kassettenhöhe 52.000000 Millimeter
Kassettenbreite 153.000000 Millimeter
Anzahl der Teile 5.000000 Stück
Kassettenlänge 185.000000 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen