HAZET Öldienst-Schlüssel 2760-2 · s: 13 x 14 mm · l: 287 mm Öldienst

Artikelnummer: Z00351531
EAN: 4000896017652
Herstellernummer: 2760-2
HAZET Öldienst-Schlüssel 2760-2 · s: 13 x 14 mm · l: 287 mm Öldienst
UVP: 51,88 €   - Sie sparen 35%
Brutto Set-Preis 33,80 € Netto 28,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Öleinfüllschraube am M 8-Getriebe
  • Innen-Sechskant 14 mm
    Außensechskant 13 mm
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberflächenausführung verchromt
Gesamtlänge 287 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]