Öldienst-Schlüssel 2760 · s: 14 x 17 mm · l: 237 mm Öldienst

Artikelnummer: Z00351510
EAN: 4000896017638
Herstellernummer: 2760
HAZET
Öldienst-Schlüssel 2760 · s: 14 x 17 mm · l: 237 mm Öldienst
Inkl. Steuern: 34,20 € VE 1 Stück Netto 28,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Öleinfüllschraube am M 8-Getriebe
  • Innensechskant 14 mm
    Außensechskant 17 mm
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 237
Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 14 x 17
Schlüsselweite (s2) (mm) 17
Schlüsselweite (s1) (mm) 14
Schlüsselweite (mm) 14 x 17
Anwendungsbereich ÖLDIENST
Gesamtlänge (für eClass) 237
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen