Öldienst-Schlüssel 3703 · s: 8 x 10 mm · Innen-Vierkant · l: 233 mm Öldienst

Artikelnummer: Z00351523
EAN: 4000896018932
Herstellernummer: 3703
Öldienst-Schlüssel 3703 · s: 8 x 10 mm · Innen-Vierkant · l: 233 mm Öldienst
Inkl. Steuern: 22,10 € VE 1 Stück Netto 18,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Für Einfüll- und Ablass-Schraube
    Ölwanne, Getriebe und Differential an
    diversen französische Pkw
  • 8 und 10 mm Außenvierkant
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 233
Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 8 x 10
Schlüsselweite (s2) (mm) 10
Schlüsselweite (s1) (mm) 8
Schlüsselweite (mm) 8 x 10
Anwendungsbereich ÖLDIENST
Abtrieb Innen-Vierkant
Gesamtlänge (für eClass) 233
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen