HAZET Öldienst-Schlüssel 4618 · l: 218 mm Öldienst

Artikelnummer: Z00351533
EAN: 4000896021994
Herstellernummer: 4618
HAZET Öldienst-Schlüssel 4618 · l: 218 mm Öldienst
UVP: 52,30 €   - Sie sparen 26%
Brutto Set-Preis 38,85 € Netto 32,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Einfüll- und Ablass-Schrauben an Ölwanne, Getriebe und Differential
    z.B. an FORD
  • Mit diversen Vierkanten
    8,7 9,5 10,5 11,5 13 6,8 15,2 16,5 19,7
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberflächenausführung verchromt
Gesamtlänge 218 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]