• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 33%

HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3

UVP: 11,48 € 7,72 € Netto 6,49 €
- 36%

HAZET Mechaniker-Matte 195-5

UVP: 42,42 € 26,99 € Netto 22,68 €
- 40%

GEDORE Kotflügelschutz

UVP: 67,00 € 40,00 € Netto 33,61 €
- 29%

HAZET Ölspritzkanne 2160

UVP: 29,51 € 21,00 € Netto 17,65 €
- 27%

HAZET Öldienst-Schlüssel 2760 - 14 x 17 mm

UVP: 44,45 € 32,55 € Netto 27,35 €
- 31%

HAZET Mehrzweckwanne 197-2

UVP: 42,54 € 29,55 € Netto 24,83 €
- 32%

HAZET Zündkerzenstecker-Abzieher 1849-6

UVP: 42,42 € 29,00 € Netto 24,37 €
- 40%

HAZET Sitz- und Lenkradbezug 196-6/2 - Anzahl Werkzeuge: 2

UVP: 47,00 € 28,10 € Netto 23,61 €
- 30%

HAZET Düseneinsteller-Scheibenwaschanlage 4850-1

UVP: 12,85 € 9,00 € Netto 7,56 €
- 35%

HAZET Ölfilter-Kette 2171-8 - Vierkant hohl 12,5 mm (½ Zoll)

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 86,51 €
56,00 €

Netto 47,06 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Anwendungsbereich NUTZFAHRZEUGE
Durchmesser (min-max) 50 – 150
Durchmesser max 150 Millimeter
Durchmesser min 50 Millimeter
Fahrzeug-Hersteller NUTZFAHRZEUGE
Gesamtlänge
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Spezialwerkzeuge
Material Spezialstahl
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Zum Lösen von Ölfiltern und zur Betätigung von Granulat-Kartuschen bei Nutzfahrzeugen mit Drucklufttrockner
  • Auch bei beengten Platzverhältnissen
  • Mit Spannkette
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben