Ölfilter-Schlüssel 2169-66 · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Rillenprofil Innenvierkant Antrieb 12,5 = 1/2 ZollÖldienst

Artikelnummer: Z00353570
EAN: 4000896100217
Herstellernummer: 2169-66
HAZET
Ölfilter-Schlüssel 2169-66 · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Rillenprofil Innenvierkant Antrieb 12,5 = 1/2 ZollÖldienst
UVP: 24,34 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 20,58 € VE 1 Stück Netto 17,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zur Betätigung von Purflux-Ölfiltern
  • Innen-Vierkant (Robertson) 12,5 = 1/2″, bzw.
    Außensechskant Sechskant mit Bohrung 24 mm

Made In Germany

  • Schlüsselweite 66 mm Rillenprofil (6 Rillen)
  • RENAULT Clio, Twingo (auch Betätigung Ölfiltergehäuse-Deckel), Kangoo,
    FIAT Punto, Stilo, Brava, Bravo mit 1,2 l,
    LANCIA Y 1,2 l,
    MAZDA 323, 626, MX 3, Xedos,
    MITSUBISHI Colt, Carisma, Space Star,
    NISSAN Micra, Primera, Serena,
    TOYOTA Yaris, Starlet, MR 2, Corolla, Carina, Avensis

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anwendungsbereich ÖLDIENST
Antriebs-Sechskant s mm 24
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Abtrieb Rillenprofil
Durchmesser (mm) 76
Fahrzeug-Hersteller FIAT
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen