Ölfilter-Schlüssel 2169-7 · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen-14-kant Innenvierkant Antrieb 12,5 = 1/2 ZollÖldienst

Artikelnummer: Z00354352
EAN: 4000896100224
Herstellernummer: 2169-7
HAZET
Ölfilter-Schlüssel 2169-7 · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen-14-kant Innenvierkant Antrieb 12,5 = 1/2 ZollÖldienst
UVP: 32,84 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 26,00 € VE 1 Stück Netto 21,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zur Betätigung von Ölfiltern und Ölfiltergehäusen aus Kunststoff
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″, bzw.
    Außensechskant 24 mm

Made In Germany

  • Zur Betätigung von Ölfiltern
    14kant Schlüsselweite 64 mm
    an TOYOTA Yaris, Corolla, MR2 bis Bj. 1999, Starlet, Celica, Avensis, NISSAN Micra, Almera, MAZDA 323, 626, MX-5, Xedo, SMART ForFour (Typ 454) Motor 134, 135, SMART Fortwo (Typ 451) Motor 132, sowie SUBARU, SUZUKI, DAIHATSU
    Passend auch für YAMAHA Super Ténéré XT1200 z, YZF-R1 ab Bj. 2007, YZF-R6 ab Bj. 2006, FZ1-S ab Bj. 2006, FZ1-N ab Bj. 2006, FZ6-S ab Bj. 2007, FZ6-N ab Bj. 2007

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anwendungsbereich ÖLDIENST
Antriebs-Sechskant s mm 24
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Abtrieb Außen-14-kant
Durchmesser (mm) 77
Fahrzeug-Hersteller MAZDA

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen