HAZET Ölfilter-Schlüssel 2169-76 · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Rillenprofil Innenvierkant Antrieb 12,5 = 1/2 ZollÖldienst

Artikelnummer: Z00353580
EAN: 4000896100309
Herstellernummer: 2169-76
HAZET Ölfilter-Schlüssel 2169-76 · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Rillenprofil Innenvierkant Antrieb 12,5 = 1/2 ZollÖldienst
UVP: 25,82 €   - Sie sparen 26%
Brutto Set-Preis 19,00 € Netto 15,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zur Betätigung von Purflux-Ölfiltern
  • Innen-Vierkant (Robertson) 12,5 = 1/2″, bzw.
    Außensechskant Sechskant mit Bohrung 24 mm

Made In Germany

  • Schlüsselweite 76 mm Rillenprofil (6 Rillen)
  • Für z.B. AUDI A3, A4, A6, CITROËN C5, Xantia, DACIA, FIAT Brava, Bravo, Punto, Tipo, FORD-Fiesta, Escort, MERCEDES-BENZ-Pkw und Sprinter, z.B. Citan 1,5 l Diesel, PEUGEOT 106, 206, 306, 406, RENAULT Clio, Kangoo, Mégane, Laguna, Rapid, HONDA Accord, Civic, Prelude, CRX, OPEL Astra G/F, Corsa A/B, Calibra, Zafira, Frontera, SUZUKI Grand Vitara 1,9D Bj. 2009 VW Golf 3 + 4, Polo, Passat, Sharan, SEAT Alhambra, Toledo, León, Córdoba, SKODA Octavia
    für Kraftstoff-Filter
    z.B. für RENAULT Espace, Laguna, R19, Volvo S 40 und V 40 bis Bj. 1999

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb 1/2 Zoll
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]