HAZET Ölfilter-Schlüssel 2171-5 Ersatz- und EinzelteileÖldienst

Artikelnummer: Z00354301
EAN: 4000896013449
Herstellernummer: 2171-5
HAZET Ölfilter-Schlüssel 2171-5 Ersatz- und EinzelteileÖldienst
UVP: 52,30 €   - Sie sparen 31%
Inkl. Steuern: 36,12 € VE 1 Stück Netto 30,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Zum Lösen von Ölfiltern auch bei beengten Platzverhältnissen
  • Verstellbar durch Drehknopf
    oder 6kt. 13 mm
  • Stahlband (12 x 1 mm), auswechselbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen