Ölfilter-Schlüssel 2171-6 Ersatz- und EinzelteileÖldienst

Artikelnummer: Z00354314
EAN: 4000896013456
Herstellernummer: 2171-6
Ölfilter-Schlüssel 2171-6 Ersatz- und EinzelteileÖldienst
UVP: 60,69 €   - Sie sparen 31%
Inkl. Steuern: 41,92 € VE 1 Stück Netto 35,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zum Lösen von Ölfiltern auch bei beengten Platzverhältnissen
  • Verstellbar duch Drehknopf
    oder 6kt. 13 mm
  • Stahlband (12 x 1 mm), auswechselbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen