Riemenscheiben-Abzieher 1789N-1 Zündverteiler – Lichtmaschine/Generator

Artikelnummer: Z00351301
EAN: 4000896158621
Herstellernummer: 1789N-1
HAZET
Riemenscheiben-Abzieher 1789N-1 Zündverteiler – Lichtmaschine/Generator
UVP: 342,96 €   - Sie sparen 30%
Inkl. Steuern: 241,02 € VE 1 Stück Netto 202,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Pkw-Riemenscheiben
  • Insbesondere bei beengten Platzverhältnissen geeignet

Anwendung
Variante für Riemenscheiben mit Gewindelöchern,
Betätigung mit:

  • 1 Traverse, kurz für Riemenscheiben 43 bis 120 mm Durchmesser
  • 1 Traverse, lang für Riemenscheiben 95 bis 210 mm Durchmesser
  • 3 auswechselbaren Druckstücken als Spindelverlängerung

Variante für Riemenscheiben ohne Gewindelöcher (zum Hintergreifen),
Betätigung mit:

  • 1 Traverse, kurz für Riemenscheiben 23 bis 100 mm Durchmesser
  • 1 Traverse, lang für Riemenscheiben 85 bis 195 mm Durchmesser
  • Engraum-Abzughaken für Spanntiefe bis 68 mm, bzw. Verlängerung bis 88 mm

Variante mit 2 Zahnhaken (greifen zum Abziehen in die Rillen der Riemscheibe, wenn ein Hintergreifen nicht möglich ist),
Betätigung mit:

  • 1 Traverse, kurz für Riemenscheiben 80 bis 140 mm Durchmesser
  • 1 Traverse, lang für Riemenscheiben 135 bis 235 mm Durchmesser

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anwendungsbereich ELEKTRIK/BATTERIEDIENST > Lichtmaschine
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen