Splinttreiber 748B-5 · l: 150 mm

Artikelnummer: Z00350676
EAN: 4000896029938
Herstellernummer: 748B-5
Splinttreiber 748B-5 · l: 150 mm
UVP: 11,30 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 10,28 € VE 1 Stück Netto 8,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Achtkantig
  • DIN 6450 Form C

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 150
Durchmesser (mm) 5
Gesamtlänge (für eClass) 150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen