Splinttreiber 748C-8 · l: 200 mm

Artikelnummer: Z00351194
EAN: 4000896029983
Herstellernummer: 748C-8
HAZET
Splinttreiber 748C-8 · l: 200 mm
UVP: 14,10 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 11,92 € VE 1 Stück Netto 10,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Achtkantig
  • DIN 6450 Form C

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 200
Durchmesser (mm) 8
Gesamtlänge (für eClass) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen