HAZET Splinttreiber 748LGB-3 · l: 175 mm

Artikelnummer: Z00351193
EAN: 4000896100040
Herstellernummer: 748LGB-3
HAZET Splinttreiber 748LGB-3 · l: 175 mm
UVP: 12,55 €   - Sie sparen 28%
Brutto Set-Preis 9,00 € Netto 7,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Made In Germany

  • Insbesondere für Sicherungsstifte der Scheibenbremsen hinten MERCEDES-BENZ E-Klasse 211
  • Durchmesser 3 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nenndurchmesser 3.000000 Millimeter
Gesamtlänge 175 Millimeter
DIN 6450 false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]