• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 32%
- 32%

HAZET Zündspulen-Abzieher 1849-7

UVP: 45,76 € 31,00 € Netto 26,05 €
- 34%

HAZET Splinttreiber-Satz 751HS/5 - Anzahl Werkzeuge: 5

UVP: 51,76 € 34,00 € Netto 28,57 €
- 32%

HAZET Zündspulen-Abzieher 1849-8

UVP: 40,94 € 28,00 € Netto 23,53 €
- 28%

HAZET Kolbenring-Spannband 794-01

UVP: 23,68 € 17,01 € Netto 14,29 €
- 30%

HAZET Zahnriemen-Arretierung 2588/3 - Anzahl Werkzeuge: 3

UVP: 121,02 € 85,00 € Netto 71,43 €
- 38%

GEDORE Ventil-Fühlerlehre 0,1 - 0,4 mm

UVP: 2,51 € 1,55 € Netto 1,30 €
- 32%

HAZET Kolbenring-Spannzange 794U-3

UVP: 131,61 € 89,00 € Netto 74,79 €
- 35%

HAZET Ventil-Einschleifer 795-1

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 7,73 €
5,00 €

Netto 4,20 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anwendungsbereich MOTOR > Zylinderkopf
Durchmesser 20 Millimeter
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Spezialwerkzeuge
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Mit Saugnapf

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben