Ventilfeder-Spannapparate 792-1 · l: 290 mm Ersatz- und EinzelteileZylinderkopf (Ventile)Kolben

Artikelnummer: Z00352443
EAN: 4000896031481
Herstellernummer: 792-1
Ventilfeder-Spannapparate 792-1 · l: 290 mm Ersatz- und EinzelteileZylinderkopf (Ventile)Kolben
UVP: 97,52 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 72,64 € VE 1 Stück Netto 61,04 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Mit je 1 Paar geraden und gebogenen Backen,
    792-1 mit geraden Backen Spannbereich 75-225
    mit gebogenen Backen Spannbereich 45-195
  • Oberfläche: glanzvernickelt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 290
Anwendungsbereich MOTOR > Ventile/Kolben
Gesamtlänge (für eClass) 290
Fahrzeug-Hersteller FORD

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen