Zündkerzen-Schlüssel 4766-2 · s: 14 mm · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen-Doppel-Sechskant · l: 64 mm Ersatz- und EinzelteileZündkerze/Glühkerze

Artikelnummer: Z00352931
EAN: 4000896087655
Herstellernummer: 4766-2
Zündkerzen-Schlüssel 4766-2 · s: 14 mm · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen-Doppel-Sechskant · l: 64 mm Ersatz- und EinzelteileZündkerze/Glühkerze
UVP: 35,22 €   - Sie sparen 29%
Inkl. Steuern: 24,86 € VE 1 Stück Netto 20,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für 14 mm Zündkerzen
  • Mit Kronenfeder für sicheren Halt der Zündkerze
  • Doppel-6kt.-Profil ermöglicht Betätigung von 14 mm Zündkerzen mit 6kt. und Doppel-6kt.
  • Anwendung an BMW E90 N 54 Motor 335 i Lim. ab Bj. 2006, 1er (F20) 118i, RENAULT Modus, Twingo, Clio, Kangoo mit 1,2 l 16 V Motor, PEUGEOT 207, 307 sowie CITROËN C4 mit 1,4 und 1,6 l 16 V Motor, C5 mit 2,0 l HPi-Motor, MERCEDES-BENZ Motor M 156, Motor M 276, NISSAN Micra, Note, MINI 1,2 - 1,4 l 4-Zyl. ab Bj. 2007, FORD 1,0 EcoBoost Motor, ALFA 1,8 TBI Motor, KIA

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 64 Millimeter
Schlüsselweite 14.000000 Millimeter
Antrieb/Betätigung 3/8 Zoll

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen