Zündkerzen-Schlüssel 4767AKF · s: 16 mm · s: 5/8 Zoll · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 480 mm Ersatz- und EinzelteileZündkerze/Glühkerze

Artikelnummer: Z00352841
EAN: 4000896049028
Herstellernummer: 4767AKF
Zündkerzen-Schlüssel 4767AKF · s: 16 mm · s: 5/8 Zoll · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 480 mm Ersatz- und EinzelteileZündkerze/Glühkerze
UVP: 98,47 €   - Sie sparen 23%
Inkl. Steuern: 76,04 € VE 1 Stück Netto 63,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Mit Feder im Gelenk
  • Kronenfeder zum Halten der Zündkerzen
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 480
Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 16
Schlüsselweite (s1) (mm) 16
Schlüsselweite s (Zoll) 5/8
Schlüsselweite (mm) 16
Anwendungsbereich MOTOR > Zünd- / Glühkerze
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Abtrieb Außen-Sechskant
Gesamtlänge (für eClass) 480
Fahrzeug-Hersteller MERCEDES-BENZ
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen