Zündkerzenbürste 2131 · l: 150 mm Zündkerze/Glühkerze

Artikelnummer: Z00351113
EAN: 4000896012541
Herstellernummer: 2131
HAZET
Zündkerzenbürste 2131 · l: 150 mm Zündkerze/Glühkerze
Inkl. Steuern: 3,32 € VE 1 Stück Netto 2,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zum Reinigen von Elektroden und Kontakten an Zündkerzen
  • Gewellte Spezial-Messing-Drahtborsten
  • 3reihig
  • Besatzhöhe 15 mm
  • Holzkörper

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 150
Anwendungsbereich MOTOR > Zünd- / Glühkerze
Gesamtlänge (für eClass) 150
Fahrzeug-Hersteller Allgemeine Anwendung
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen