Zündspulen-Abzieher 1849-7 · l: 135 mm Zündkerze/Glühkerze

Artikelnummer: Z00351232
EAN: 4000896110353
Herstellernummer: 1849-7
HAZET
Zündspulen-Abzieher 1849-7 · l: 135 mm Zündkerze/Glühkerze
UVP: 44,45 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 35,21 € VE 1 Stück Netto 29,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zur Demontage und Montage der Zündspulen mit Leistungsendstufe
    an VW Polo, Fox 1,2 l, Golf 1,4, 1,6 l, Golf Plus 1,4 l ab Bj. 2005, Caddy 1,4 l, Bora 1,4, 1,6 l, Beetle 1,4 l (Benziner ab 2003), Scirocco 1,4 l ab Bj. 2009, Lupo 4-Zyl.-Direkteinspritzer ab Bj. 1999, Passat, Touran 1,6 l, Phaeton, Transporter T4, SKODA Fabia
  • Mit T-Griff
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 135
Anwendungsbereich MOTOR > Zünd- / Glühkerze
Gesamtlänge (für eClass) 135
Fahrzeug-Hersteller VOLKSWAGEN-Gruppe (AUDI, SEAT, SKODA)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen