Elektronik-Satz Grundgerät

Artikelnummer: Z00354501
EAN: 4000896013067
Herstellernummer: 2152
HAZET
Elektronik-Satz Grundgerät
Inkl. Steuern: 22,98 € VE 1 Stück Netto 19,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Prüfgerät für die Kfz-Elektrik und -Elektronik
  • Zur Fehlersuche an elektronischen Bauteilen
  • 3-48 Volt
  • Spannungsanzeige 2 LED
    (= Spannung und Plus- oder Minuspol)
  • Prüfspitze, Stechnadel mit Schiebemechanik,
    zusätzlich loser Krokodilklemme und Prüfspitze
  • Kabellänge 130 cm
  • 3teiliger Satz
  • Grundgerät

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 156
Gesamtlänge (für eClass) 156

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen