HAZET Elektronisches Multifunktions-Prüfgerät 2152-5 · l: 6000 mm NutzfahrzeugeMotor-Elektrik

Artikelnummer: Z00353247
EAN: 4000896144440
Herstellernummer: 2152-5
HAZET Elektronisches Multifunktions-Prüfgerät 2152-5 · l: 6000 mm NutzfahrzeugeMotor-Elektrik
UVP: 170,88 €   - Sie sparen 31%
Inkl. Steuern: 117,92 € VE 1 Stück Netto 99,09 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit LED-Anzeige und integrierter Beleuchtung

  • Insbesondere für den Werkstattbereich (Motorrad, Pkw, Nkw, Boote)
  • 12-24 Volt
  • Mit 6 m Kabel und integrierter Beleuchtung
  • Kurzschluss-Sicherung 7,5 A
  • Anwendung:
    Zur Prüfung von elektrischen Komponenten: z.B. elektr. Kraftstoffpumpen, Relais, Glühlampen, Fensterhebermotor etc.
  • Optimale Beleuchtung der Prüfstelle
  • Verschiedene akustische Signalanzeigen
  • Sofortige Polaritätsfeststellung durch LED-Anzeige rot/grün
  • Feststellung fehlerhafte Masseverbindung
  • Durchgangsprüfung: z.B. Relais, Sicherungen, Schalter, Kabelstränge etc.
  • Selbsttest-Funktion

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen