• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 21%

HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3

UVP: 9,76 € 7,72 € Netto 6,49 €
- 12%

HAZET Lamellen (Satz a 6 St.) 9012EL-06/6

UVP: 15,95 € 14,09 € Netto 11,84 €
- 13%

HAZET Kotflügel-Schoner 196-2

UVP: 25,35 € 22,00 € Netto 18,49 €
- 31%

HAZET Schweißpunkt-Fräser 1967

UVP: 37,48 € 26,00 € Netto 21,85 €
- 25%

HAZET Sitz- und Lenkradbezug 196-6/2 - Anzahl Werkzeuge: 2

UVP: 37,48 € 28,10 € Netto 23,61 €
- 17%

HAZET Düseneinsteller-Scheibenwaschanlage 4850-1

UVP: 10,83 € 9,00 € Netto 7,56 €
- 36%

HAZET Universal-Radnaben-Abzieher 1781-5

UVP: 229,43 € 147,27 € Netto 123,76 €
- 16%

HAZET Flexible Sonde, 5,5 mm Durchmesser 4812N-5.5

Artikelnummer:  
Z00354499
EAN:  
4000896187065
Herstellernummer:  
4812N-5.5
Marke: 
HAZET
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 374,85 €
315,00 €

Netto 264,71 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anwendungsbereich MOTOR > Diagnose
Durchmesser 5.5 Millimeter
Gesamtlänge 1000
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Werkstattbedarf / Arbeitsschutz
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Ausführung mit Metall-Anschluss

  • Für Sonden mit neuem, verbessertem Anschluss (4812 N) in Verbindung mit Konsolen der Sätze 4812-1/7 - 4812-1/6 - 4812-1/8
  • Neue Sonden (4812 N) und Adapter 4812-30) für ältere Konsolen
  • Kamera-Auflösung: 325 (H) x 250 (v) = 76800 Bildpunkte
  • Kamera-Öffnungswinkel: Horizontal 46°, Vertikal: 34°, Diagonal: 56°
  • Tiefenschärfe: 10 bis 60 mm
  • Sondenlänge: 1000 mm
  • Umgebungsbedingungen: 0° bis +55° C
  • Gewicht: 220 g
  • 5,5 mm ∅
  • Kamera Blickrichtung: Geradeaus (Front-View)
  • Lichtquelle: 4 dimmbare LED
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 16%
22,88 € UVP 27,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm, 1er-Pack - 56%
18,31 € UVP 41,60 €
carolus Teleskopknarre ½ - 25%
24,99 € UVP 33,20 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben