• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 30%

HAZET Düseneinsteller-Scheibenwaschanlage 4850-1

UVP: 12,85 € 9,00 € Netto 7,56 €
- 30%

HAZET Bremssattel-Bürste 4968-2

UVP: 11,42 € 8,00 € Netto 6,72 €
- 41%

HAZET Bremskolben-Rücksetz-Werkzeug 4971-1

UVP: 168,27 € 99,00 € Netto 83,19 €
- 35%

HAZET Ersatzteil-Satz Schalthebel 863P/6

UVP: 7,73 € 5,00 € Netto 4,20 €
- 26%

HAZET Ersatz-Spitze 1967-02

UVP: 3,99 € 2,96 € Netto 2,49 €
- 36%

HAZET Kunststoff-Schlagkopf 665-01

UVP: 6,25 € 4,00 € Netto 3,36 €
- 33%

HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3

UVP: 11,48 € 7,72 € Netto 6,49 €
- 38%

HAZET Rollbrett 195-2

UVP: 148,99 € 93,00 € Netto 78,15 €
- 39%

HAZET Flexible Sonde, 6 mm Durchmesser 4812N-1AF

Artikelnummer:  
Z00354498
EAN:  
4000896187089
Herstellernummer:  
4812N-1AF
Marke: 
HAZET
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktag.

UVP 1.537,48 €
943,75 €

Netto 793,07 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anwendungsbereich MOTOR > Diagnose
Durchmesser 6 Millimeter
Gesamtlänge 1000
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Werkstattbedarf / Arbeitsschutz
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Ausführung mit Metall-Anschluss

  • Für Sonden mit neuem, verbessertem Anschluss (4812 N) in Verbindung mit Konsolen der Sätze 4812-1/7 - 4812-1/6 - 4812-1/8
  • Neue Sonden (4812 N) und Adapter 4812-30) für ältere Konsolen
  • Kamera-Auflösung: 325 (H) x 250 (v) = 76800 Bildpunkte
  • Kamera-Öffnungswinkel: Horizontal 46°, Vertikal: 34°, Diagonal: 56°
  • Tiefenschärfe: 10 bis 60 mm
  • Sondenlänge: 1000 mm
  • Umgebungsbedingungen: 0° bis +55° C
  • Gewicht: 220 g
  • 6 mm ∅
  • Schwenkbereich: 2 x 150°, Schwenkradius: ca. 48 mm
  • Sondenkopf in Schwenkposition arretierbar
  • Sondenkopf: IP 67
  • Kamera-Blickrichtung: Geradeaus (Front-View)
  • Lichtquelle: 4 dimmbare LED
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 38%
15,45 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 18%
33,90 € UVP 41,17 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zoro.de

Nach oben