- 43%

HAZET Flexible Sonde, 6 mm ?

Artikelnummer:  
Z00354509
EAN:  
4000896187072
Herstellernummer:  
4812N-1AS
Marke: 
HAZET
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktag.

UVP 1.537,48 €
877,60 €

Netto 737,48 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Durchmesser 6 Millimeter
Gesamtlänge 1000
Anwendungsbereich MOTOR > Diagnose
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Werkstattbedarf / Arbeitsschutz
Durchmesser (min-max)
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Ausführung mit Metall-Anschluss

  • Für Sonden mit neuem, verbessertem Anschluss (4812 N) in Verbindung mit Konsolen der Sätze 4812-1/7 - 4812-1/6 - 4812-1/8
  • Neue Sonden (4812 N) und Adapter 4812-30) für ältere Konsolen
  • Kamera-Auflösung: 325 (H) x 250 (v) = 76800 Bildpunkte
  • Kamera-Öffnungswinkel: Horizontal 46°, Vertikal: 34°, Diagonal: 56°
  • Tiefenschärfe: 10 bis 60 mm
  • Sondenlänge: 1000 mm
  • Umgebungsbedingungen: 0° bis +55° C
  • Gewicht: 220 g
  • 6 mm ∅
  • Schwenkbereich: 2 x 150°, Schwenkradius: ca. 48 mm
  • Sondenkopf in Schwenkposition arretierbar
  • Sondenkopf: IP 67
  • Kamera-Blickrichtung: 90° (Side-View)
    keine Ränder im Bild
  • Lichtquelle: 1 LED in 90°-Richtung
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben