Prüfspiegel 1977-1 · l: 620 mm Ersatz- und Einzelteile

Artikelnummer: Z00351627
EAN: 4000896009800
Herstellernummer: 1977-1
HAZET
Prüfspiegel 1977-1 · l: 620 mm Ersatz- und Einzelteile
UVP: 109,72 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 81,72 € VE 1 Stück Netto 68,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zum Prüfen von schwer einsehbaren Bereichen
  • Mit Leuchte
  • Spiegel durch Stellrad am Handgriff stufenlos um 90° schwenkbar
  • Durch flexibles Mittelteil sind verschiedene Winkeleinstellungen möglich
  • Am Spiegel eingebaute Beleuchtung wird über 2 Batterien (MIGNON 1,5 V) im Handgriff gespeist, mit Schalter
  • Spiegelgröße: 30 x 55 mm
  • Kunststoff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 620
Gesamtlänge (für eClass) 620

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen