Semi-Flexible Sonde, 3,9 mm ∅

Artikelnummer: Z00354508
EAN: 4000896187102
Herstellernummer: 4812N-1S
HAZET
Semi-Flexible Sonde, 3,9 mm ∅
UVP: 547,40 €   - Sie sparen 36%
Inkl. Steuern: 349,90 € VE 1 Stück Netto 294,03 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung mit Metall-Anschluss

  • Für Sonden mit neuem, verbessertem Anschluss (4812 N) in Verbindung mit Konsolen der Sätze 4812-1/7 - 4812-1/6 - 4812-1/8
  • Neue Sonden (4812 N) und Adapter 4812-30) für ältere Konsolen
  • Kamera-Auflösung: 325 (H) x 250 (v) = 76800 Bildpunkte
  • Kamera-Öffnungswinkel: Horizontal 46°, Vertikal: 34°, Diagonal: 56°
  • Tiefenschärfe: 10 bis 60 mm
  • Sondenlänge: 1000 mm
  • Umgebungsbedingungen: 0° bis +55° C
  • Gewicht: 220 g
  • 3,9 mm ∅
  • Kamera-Blickrichtung: 90° – festinstallierter Spiegel (Side-View)
    Keine Ränder im Bild
  • Lichtquelle: 2 dimmbare LED in 90°-Richtung
    Keine Reflektion im Spiegel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 1000
Durchmesser (mm) 3.9
Gesamtlänge (für eClass) 1000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen