Müllbeutel 24l 7µm transparent 490x600mm 50St./Btl.

Artikelnummer: Z00064773
EAN: 4025648103551
Herstellernummer: 9000466531
Müllbeutel 24l 7µm transparent 490x600mm 50St./Btl.
Inkl. Steuern: 22,47 € VE 20 Beutel Netto 18,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

im SB - Beutel verpackt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (µm) 7
Farbe transparent
Breite (mm) 490
Länge (mm) 600
Inhalt (l) 24
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen