Kunststoffsack 120l 100µm grau 500/450x1250mm 100St./VE

Artikelnummer: Z00064768
EAN: 4054773016849
Herstellernummer: 9000466519
Kunststoffsack 120l 100µm grau 500/450x1250mm 100St./VE
Inkl. Steuern: 59,56 € VE 1 Karton Netto 50,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

passend für Müllgroßbehälter 120 l und 240 l, Art.-Nr. 90 00 466 115 - 90 00 466 129 und für Styropor-Abfallsammler · Material Hochdruckpolyethylen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (µm) 100
Farbe Grau
für Behälter (l) 120
Breite (mm) 500/450
Länge (mm) 1250
Inhalt je Karton (St.) 100
Inhalt (l) 120
Material LD-PE

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen