Kunststoffsack 120l 23µm blau 700x1100mm gerollt 500St./VE

Artikelnummer: Z00064753
EAN: 4054773016740
Herstellernummer: 9000466500
Kunststoffsack 120l 23µm blau 700x1100mm gerollt 500St./VE
Inkl. Steuern: 81,85 € VE 1 Karton Netto 68,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Polyethylen (PE) · das Material LD-PE wird aus Recycling-PE gefertigt · HD- und LD-PE verhalten sich auf Deponien völlig grundwasserneutral · bei der Verbrennung werden keine schädlichen Abgase frei, eine problemlose Verbrennung ist daher gegeben, da PE aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff besteht HD-PE = mit Niederdruckverfahren hergestellt, zäh und elastisch, dadurch hohe Durchstoßfestigkeit LD-PE = mit Hochdruckverfahren hergestellt, sehr belastbar und weich, dadurch kaum "Weiterreißen" bei Durchstoß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (µm) 23
Farbe blau
Breite (mm) 700
St. je Rolle 50
Länge (mm) 1100
Inhalt je Karton (St.) 500
Inhalt (l) 120
Material HD-PE
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen