Becker & Co. Kunststoffsack 120l 60µm rot 700x1100mm gerollt 250St./VE

Artikelnummer: Z00064762
EAN: 4004034466517
Herstellernummer: 9000466513
Becker & Co. Kunststoffsack 120l 60µm rot 700x1100mm gerollt 250St./VE
Inkl. Steuern: 66,00 € VE 1 Karton Netto 55,46 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Polyethylen (PE) · das Material LD-PE wird aus Recycling-PE gefertigt · HD- und LD-PE verhalten sich auf Deponien völlig grundwasserneutral · bei der Verbrennung werden keine schädlichen Abgase frei, eine problemlose Verbrennung ist daher gegeben, da PE aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff besteht HD-PE = mit Niederdruckverfahren hergestellt, zäh und elastisch, dadurch hohe Durchstoßfestigkeit LD-PE = mit Hochdruckverfahren hergestellt, sehr belastbar und weich, dadurch kaum "Weiterreißen" bei Durchstoß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 700
Länge 1100 Millimeter
Stärke 60 Mikrometer (Mikron)
Inhalt 120 Liter
Inhalt je Karton 250 Stück
Farbe rot
St. je Rolle 25
Material LD-PE
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen