Kunststoffsack 1m3 80µm transp. 1300x2600mm 20St./VE

Artikelnummer: Z00064770
EAN: 4054773016863
Herstellernummer: 9000466521
Kunststoffsack 1m3 80µm transp. 1300x2600mm 20St./VE
Inkl. Steuern: 64,96 € VE 1 Karton Netto 54,59 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

transparent · für Styropor- und Folien-Abfälle · mit Aufdruck „Sammelsack“ · aus Hochdruckpolyethylen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (µm) 80
Farbe transparent
Breite (mm) 1300
Länge (mm) 2600
Inhalt je Karton (St.) 20
Inhalt (l) 1000
Material LD-PE
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen